Watts Lf3003 1 1/2 | Liên minh điện môi, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3003 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPZ 0009878

WATTS LF3003 Liên kết điện môi 1 1/2, Đầu vào 1 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Vật phẩm: BQ6JPZ phần: LF3003 1 1/2Tham chiếu chéo: 0009878

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€220.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpSắt dễ uốn
Vật liệu đệmBuna-N
Vật liệu đầu vàoSắt dễ uốn
Kích thước đầu vào1-1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3003
Chất liệu hạtSắt dễ uốn
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1 1/2 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểVật liệu đệmKích thước hexVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 2 LF3003 Liên minh điện môi 2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Đồng thau không chì và sắt dễ uốnBuna-N4.125 "---2"€180.99
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3003 Liên hợp điện môi 1/2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
ĐỒNG HỒ 3/4 LF3003 Liên hợp điện môi 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
ĐỒNG HỒ 1 LF3003 Liên hợp điện môi 1 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N2.25 "---1"€59.35
ĐỒNG HỒ 1 1/2 LF3003 Liên minh điện môi 1-1 / 2 Inch Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Đồng thau không chì và sắt dễ uốnBuna-N3.5 "---1.5 "€152.80
ĐỒNG HỒ 11/4 LF3003 Liên minh điện môi 1-1 / 4 Inch Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
Liên minh điện môi WATTS LF3003 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Thép1 / 2 "1 / 2 "-€57.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF3003 Liên kết điện môi 1 1/2, Đầu vào 1 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€220.77 /đơn vị