Watts 1 Lf3003 | Liên Minh Điện Môi 1 Inch Fip X Fbp 250 Psi | 26x171 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 LF3003 Liên hợp điện môi 1 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171

WATTS 1 Liên minh điện môi LF3003 1 inch Fip x Fbp 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8QZF phần: 1 LF3003Tham chiếu chéo: 26X171

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€59.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu cơ thểĐồng thau và thép không chì
Kiểu kết nốiFIP x FIP
Vật liệu đệmBuna-N
Kích thước hex2.25 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chất liệu hạtThép
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7412200090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu cách điện (Polysulfone)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểVật liệu đệmKích thước hexVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 2 LF3003 Liên minh điện môi 2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Đồng thau không chì và sắt dễ uốnBuna-N4.125 "---2"€180.99
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3003 Liên hợp điện môi 1/2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
ĐỒNG HỒ 3/4 LF3003 Liên hợp điện môi 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
ĐỒNG HỒ 1 1/2 LF3003 Liên minh điện môi 1-1 / 2 Inch Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Đồng thau không chì và sắt dễ uốnBuna-N3.5 "---1.5 "€152.80
ĐỒNG HỒ 11/4 LF3003 Liên minh điện môi 1-1 / 4 Inch Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Đồng thau và thép không chìBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
Liên minh điện môi WATTS LF3003 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Thép1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
Liên minh điện môi WATTS LF3003 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Sắt dễ uốn1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 Liên minh điện môi LF3003 1 inch Fip x Fbp 250 Psi
€59.35 /đơn vị