Watts Lf3002 3/4 | Liên minh điện môi, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3002 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPY 0009872

WATTS Liên minh điện môi LF3002 3/4, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BQ6JPY phần: LF3002 3/4Tham chiếu chéo: 0009872
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
€41.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpThép
Vật liệu đệmBuna-N
Vật liệu đầu vàoBàn là
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3002
Chất liệu hạtThép
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmỔ cắm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 3/4 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 1 LF3002 Liên minh điện môi 1 x 3/4 inch Fip x hàn | AB8QZG 26X172 1 LF3002---€38.44
WATTS LF3002 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Thép1"3 / 4 "€59.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Liên minh điện môi LF3002 3/4, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€41.18 /đơn vị