Watts 1 Lf3002 | Liên minh điện môi 1 X 3/4 inch Fip X hàn | 26x172 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 LF3002 Liên minh điện môi 1 x 3/4 inch Fip x hàn | AB8QZG 26X172

WATTS 1 Liên minh điện môi LF3002 1 x 3/4 inch Fip x Hàn

Trong kho
Khoản mục: AB8QZG phần: 1 LF3002Tham chiếu chéo: 26X172

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€38.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu cơ thểĐồng và Sắt
Kiểu kết nốiFIP x Hàn
Vật liệu đệmBuna-N
Kích thước hex2.875 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chất liệu hạtThép
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu cách điện (Polysulfone)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS LF3002 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Thép1"3 / 4 "€59.87
Liên minh điện môi WATTS LF3002 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Bàn là3 / 4 "1 / 2 "€41.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 Liên minh điện môi LF3002 1 x 3/4 inch Fip x Hàn
€38.44 /đơn vị