WATTS LF25AUB-S-DU-HP-Z3 1 Van giảm áp 1/4 nước, Liên kết kép, Đầu vào 1 1/4 inch, Áp suất 75 đến 125 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp lực nước |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 75 đến 125 psi |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Chất liệu đĩa | EPDM |
Phạm vi áp suất giảm áp suất cao | 75 đến 100 psi |
Kết nối đầu vào | Union hàn |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 4 " |
Loại đầu vào | Union hàn |
Dẫn | Không có mặt |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 300 PSI |
Mfr. Loạt | LF25AUB-Z3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Union hàn |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 4 " |
Loại ổ cắm | Union hàn |
Phạm vi cài đặt áp suất | 3.4 Bar |
Lọc | Có |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Kiểu | kit |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | Vật liệu cơ thể | Loại đầu vào | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | Đồng thau không chì | - | - | €250.40 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | Đồng thau không chì | - | - | €268.59 | |
1 LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | Đồng thau không chì | - | - | €367.71 | |
11/4 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | Đồng thau không chì | - | - | €626.10 | |
11/2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187 " | Đồng thau không chì | - | - | €863.53 | |
2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | Đồng thau không chì | - | - | €1,074.49 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | Đồng thau không chì | - | - | €237.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.