Watts 1 Lf 25aub-z3 | Van Giảm Áp Lực Nước 1 Inch | 5dma7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Van giảm áp nước 1 inch | AE3JFC 5DMA7

WATTS 1 Van Giảm Áp Nước LF 25AUB-Z3 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE3JFC phần: 1 LF 25AUB-Z3Tham chiếu chéo: 5DMA7
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
€465.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiLiên minh FNPT x FNPT
Chiều cao9"
Chiều dài7 13 / 16 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Kích thước đường ống1"
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
LọcKhông
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.33
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểLoại đầu vàoChiều dàiVật chấtTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độGiá cả
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Van giảm áp lực nước 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Đồng thau không chì--€356.91
WATTS 3/4 LF 25 Van giảm áp AUB-Z3 3/4 Inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Đồng thau không chì--€290.57
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Van giảm áp nước 1-1 / 4 Inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Đồng thau không chì--€883.81
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Van giảm áp nước 1-1 / 2 Inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Đồng thau không chì--€1,179.15
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Van giảm áp nước 2 Inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Đồng thau không chì--€1,744.80
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Van giảm áp nước 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Đồng thau không chì--€251.15
WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 Van giảm áp nước 50 Psi | AF8EEC 25CC97 3/4 LF25AUB-GG-Z3----5 5 / 16 "Đồng thau không chì--€244.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 Van Giảm Áp Nước LF 25AUB-Z3 1 Inch
€465.03 /đơn vị