Watts Lf25aub-g-hp-z3 1 1/2 | Van giảm áp suất nước, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 75 đến 125 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 75 đến 125 Psi | BP3QLD 0009408

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 Van giảm áp 1/2 nước, Đầu vào 1 1/2 inch, Áp suất 75 đến 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP3QLD phần: LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2Tham chiếu chéo: 0009408
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
€1,732.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh75 đến 125 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng đúc không chì
Chất liệu đĩaEPDM
Phạm vi áp suất giảm áp suất cao75 đến 100 psi
Kết nối đầu vàoLiên hiệp
Kích thước đầu vào1 1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoLiên hiệp
DẫnKhông có mặt
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLF25AUB-Z3
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.01

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 75 đến 125 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểLoại đầu vàoChiều dàiVật chấtTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độGiá cả
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Van giảm áp lực nước 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Đồng thau không chì--€250.40
WATTS 3/4 LF 25 Van giảm áp AUB-Z3 3/4 Inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Đồng thau không chì--€268.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Van giảm áp nước 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Đồng thau không chì--€367.71
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Van giảm áp nước 1-1 / 4 Inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Đồng thau không chì--€626.10
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Van giảm áp nước 1-1 / 2 Inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Đồng thau không chì--€863.53
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Van giảm áp nước 2 Inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Đồng thau không chì--€1,074.49
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Van giảm áp nước 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Đồng thau không chì--€237.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 Van giảm áp 1/2 nước, Đầu vào 1 1/2 inch, Áp suất 75 đến 125 Psi
€1,732.50 /đơn vị