Watts Lf223-sb 1/2 | Van Giảm Áp Lực Nước, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước 223/1 WATTS LF2-SB, đầu vào 1/2 inch, áp suất 20.7 bar | BP3ZHU 0298512

WATTS Van giảm áp suất nước LF223-SB 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 20.7 Bar

Trong kho
Khoản mục: BP3ZHU phần: LF223-SB 1/2Tham chiếu chéo: 0298512

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,384.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh25 đến 75 psi
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Chất liệu đĩaEPDM
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLF223
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Kiểukit
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, đầu vào 1/2 inch, áp suất 20.7 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmKích thước đường ốngVật liệu trang tríGiá cả
WATTS 1/2 LF 223 Van giảm áp lực nước 1/2 Inch | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€408.38
WATTS 11/4 LF 223 Van Giảm Áp Lực Nước 1-1/4 Inch | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Van giảm áp lực nước 2 Inch | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
Van Giảm Áp Lực Nước 223/3 WATTS LF4, Đầu Vào 3/4 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Hợp kim silicon đồng không chì20.7 Bar33 độ F3 / 4 "-Gói Đồng€399.78
Van giảm áp suất nước WATTS LF223 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 đến 75 psiĐồng thau không chì300 PSI33 độ. F1-1 / 2 "-Gói Đồng€1,586.55
RFQ
Van Giảm Áp Lực Nước 223/3 WATTS LF4-SB-LP, Đầu Vào 3/4 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Đồng thau không chì20.7 Bar33 độ F3 / 4 "--€1,648.19
Van giảm áp suất nước WATTS LF223-LP 2 1/2, đầu vào 2 1/2 inch, áp suất 20.7 bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 đến 35 psiGang thep300 PSI33 độ. F2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước LF223-SB 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 20.7 Bar
€1,384.05 /đơn vị