Watts Lf1l-2 150-210 1/2 | Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1/2 inch, áp suất giảm 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF1L-2 150-210 1/2, Kích thước 1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP4DVQ 0121321

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Kích thước 1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Sản phẩm: BP4DVQ phần: LF1L-2 150-210 1/2Tham chiếu chéo: 0121321
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
€75.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Mfr. LoạtLF1L
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Chiều dài chân7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1/2 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF1L-2 125-210 1/2, Kích thước 1/2 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP4DVP 0121319 LF1L-2 125-210 1/2125 psi€83.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Kích thước 1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi
€75.75 /đơn vị