WATTS Van giảm áp nồi hơi LF174A-140 2, đầu vào 2 inch, áp suất giảm 140 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp nồi hơi |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng không chì |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ F |
Mfr. Loạt | LF174A |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi áp | 50 đến 150 psi |
Giảm áp lực | 140 psi |
Mô hình | Kích thước ổ cắm | Chiều cao cơ thể | Chiều rộng cơ thể | Loại ổ cắm | Phạm vi áp | Giảm áp lực | BtuH | Áp suất đặt nhà máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF174A-75-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | FNPT | - | - | 1,320,000 | 75 psi | €214.69 | |
LF174A-100-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | Chủ đề nữ | 50 đến 150 psi | 100 psi | 1,695,000 | 100 psi | €214.46 | |
LF174A-125-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | Chủ đề nữ | 50 đến 150 psi | 125 psi | 2,070,000 | 125 psi | €212.11 | |
LF174A-150-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | Chủ đề nữ | 50 đến 150 psi | 150 psi | 2,445,000 | 150 psi | €231.07 | |
LF174A-75-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | Chủ đề nữ | 30 đến 150 psi | 75 psi | 2,055,000 | 75 psi | €533.89 | |
LF174A-100-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | Chủ đề nữ | 50 đến 150 psi | 100 psi | 2,635,000 | 100 psi | €534.73 | |
LF174A-125-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | Chủ đề nữ | 50 đến 150 psi | 125 psi | 3,215,000 | 125 psi | €525.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.