Watts Lf174a-75-1" | Van giảm áp, Kích thước đầu vào 1 inch, 250 độ F, Áp suất giảm 75 Psi | 29yl93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp WATTS LF174A-75-1, Kích thước đầu vào 1 inch, 250 độ F, Áp suất giảm 75 Psi | AH2NGN 29YL93

WATTS LF174A-75-1" Van giảm áp, Kích thước đầu vào 1 inch, 250 độ F, Áp suất giảm 75 Psi

Trong kho
Khoản mục: AH2NGN phần: LF174A-75-1 "Tham chiếu chéo: 29YL93
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
€533.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp nồi hơi
Chiều cao cơ thể5.75 "
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Chiều rộng cơ thể3"
BtuH2,055,000
Áp suất đặt nhà máy75 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Mfr. LoạtLF174A
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp30 đến 150 psi
Giảm áp lực75 psi
Chất liệu lò xoThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)11.27
Chiều rộng tàu (cm)6.19
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểLoại ổ cắmPhạm vi ápGiảm áp lựcBtuHÁp suất đặt nhà máyGiá cả
ĐỒNG HỒ LF174A-75-3 / 4 "Van giảm áp nồi hơi 75 psi Thép không gỉ | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€214.69
Van giảm áp nồi hơi WATTS LF174A-100-3/4", Kích thước đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Chủ đề nữ50 đến 150 psi100 psi1,695,000100 psi€214.46
Van giảm áp nồi hơi WATTS LF174A-125-3/4", Kích thước đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Chủ đề nữ50 đến 150 psi125 psi2,070,000125 psi€212.11
Van giảm áp nồi hơi WATTS LF174A-150-3/4", Kích thước đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Chủ đề nữ50 đến 150 psi150 psi2,445,000150 psi€231.07
Van giảm áp nồi hơi WATTS LF174A-100-1", Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Chủ đề nữ50 đến 150 psi100 psi2,635,000100 psi€534.73
Van giảm áp nồi hơi WATTS LF174A-125-1", Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Chủ đề nữ50 đến 150 psi125 psi3,215,000125 psi€525.07
Van giảm áp nồi hơi WATTS LF174A-75-1-1/4", Kích thước đầu vào 1-1/4 inch, Áp suất giảm 75 Psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Chủ đề nữ30 đến 150 psi75 psi3,429,00075 psi€876.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF174A-75-1" Van giảm áp, Kích thước đầu vào 1 inch, 250 độ F, Áp suất giảm 75 Psi
€533.89 /đơn vị