Watts Lf07s 1 | Hệ thống phun nước chữa cháy dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, màu đồng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống phun nước chữa cháy dân dụng WATTS LF07S 1, nội tuyến, kích thước 1 inch, màu đồng | BY8WDW 0122588

WATTS LF07S 1 Hệ thống Sprinkler Chữa cháy Khu dân cư, Inline, Kích thước 1 inch, Đồng

Trong kho
Khoản mục: BY8WDW phần: LF07S 1Tham chiếu chéo: 0122588
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
€398.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống phun nước chữa cháy
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểChì đồng miễn phí
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chất liệu đĩasilicone
LắpKhông
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực công việc11.03 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLF07S
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếsilicone
LọcKhông
Loại sợiNPT
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41

Chi tiết sản phẩm:

Hệ thống phun nước chữa cháy khu dân cư, Nội tuyến, Kích thước 1 inch, Đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Hệ thống phun nước chữa cháy dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 1/4 inch, màu đồng | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 độ F11.03 Bar33 độ F1-1 / 4 "€483.86
Hệ thống phun nước chữa cháy dân dụng WATTS LF07S 1 1/2, ren nữ, kích thước 1 1/2 inch, màu đồng | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 độ. F175 PSI33 độ. F1-1 / 2 "€793.13
Hệ thống phun nước chữa cháy dân dụng WATTS LF07S 2, ren cái, kích thước 2 inch, màu đồng | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 độ. F175 PSI33 độ. F2"€872.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF07S 1 Hệ thống Sprinkler Chữa cháy Khu dân cư, Inline, Kích thước 1 inch, Đồng
€398.06 /đơn vị