Watts Hy-420-14 | Vòi tường, Kích thước cửa vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày thành 14 inch | 3ejg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi tường WATTS HY-420-14, Kích thước cửa vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày thành 14 inch | AC8WTZ 3EJG8

WATTS Vòi treo tường HY-420-14, Kích thước đầu vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày của tường 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8WTZ phần: HY-420-14Tham chiếu chéo: 3EJG8
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
€471.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun sương chống thấm tường
Kết thúc cơ thểMạ crom
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Vật liệu vỏMặt đồng / Chrome
Loại điều khiểnKey
Làm lỏng ra
Loại xử lýChìa khóa lỏng lẻo
Kích thước đầu vào3/4 "hoặc 1"
Loại đầu vàoChủ đề Nữ và Nam
DẫnKhông có mặt
Chiều dài18.187 "
Mfr. LoạtHY-420
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
UPC098268454512
Chiều dày14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481801050
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở tường được đề xuất (2 "x 4")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtVật liệu cơ thểLoại điều khiểnKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều dàyKết nối đầu vàoGiá cả
Vòi tường WATTS HY-700-14, Kích thước cửa vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày thành 14 inch | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700Gói ĐồngKey-3 / 4 "Chủ đề nam14 "-€1,811.64
Vòi treo tường âm tường WATTS HY-725-14, Kích thước cửa vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày thành 8 inch | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725Gói ĐồngKey-3 / 4 "Chủ đề nam8"-€719.08
Vòi tường WATTS HY-330, Kích thước cửa vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày thành 4-1/2 inch | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330Gói ĐồngKey-3 / 4 "Chủ đề nam4-1 / 2 "-€648.11
WATTS HY 430 Vòi phun tường 3 In | AD8CRG 4HXP7 HY430----3/4 "Vòi-3"-€342.09
WATTS HY 420 8 Vòi gắn tường, Kích thước cửa vào 3/4 Inch hoặc 1 Inch, Độ dày thành 8 Inch | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420Gói ĐồngKey-3 / 4 "Chủ đề nam8"-€491.43
WATTS HY420 10 Vòi gắn tường, Kích thước cửa vào 3/4 Inch hoặc 1 Inch, Độ dày thành 10 Inch | AD8CRJ 4HXP9 HY420 10HY-420Gói ĐồngKey-3 / 4 "Chủ đề nam10 "-€523.43
WATTS HY 420 12 Vòi nước treo tường, Kích thước cửa vào 3/4 Inch hoặc 1 Inch, Độ dày thành 12 Inch | AD8CRK 4HXR1 HY 420 12HY-420Gói ĐồngKey-3 / 4 "Chủ đề nam12 "-€506.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Vòi treo tường HY-420-14, Kích thước đầu vào 3/4 inch hoặc 1 inch, Độ dày của tường 14 inch
€471.33 /đơn vị