WATTS Đầu nối hơi H50BIP72, Đường kính trong 1/2 inch, Chiều dài 72 inch, Phụ kiện bằng đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối hơi nước |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ bện |
Vật liệu kết nối | Thau |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Chiều dài | 72 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 500 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 125 psi |
Vật liệu ống | Thép không gỉ bện |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
H75BIP36 | 3 / 4 " | 36 " | €385.14 | RFQ
|
H75BIP48 | 3 / 4 " | 48 " | €455.87 | RFQ
|
H75BIP48MM | 3 / 4 " | 48 " | €455.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.