Watts Gbv 3/8 | Van bi, đầu vào 3/8 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS GBV 3/8, đầu vào 3/8 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | BY8LKX 0545001

WATTS Van bi GBV 3/8, đầu vào 3/8 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY8LKX phần: GBV 3/8Tham chiếu chéo: 0545001

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€17.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giục
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngThau
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Loại điều khiểnTay cầm Tee
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Mfr. LoạtBLG
Tối thiểu. Nhiệt độ-20 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu trụcThau
Thiết kế vanMảnh ghép
WOG (PSI)5 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 3/8 inch, 125 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Van bi WATTS GBV-FL 1/2X3/8, đầu vào 1/2 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1 / 2X3 / 81 / 2 "3 / 8 "doanh loe€16.28
Van bi WATTS GBV-FL 1/2X1/2, Cửa vào 1/2 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1 / 2X1 / 21 / 2 "1 / 2 "doanh loe€16.28
Van bi WATTS GBV-FL 3/4X5/8, Cửa vào 3/4 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3 / 4X5 / 83 / 4 "5 / 8 "doanh loe€38.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi GBV 3/8, đầu vào 3/8 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi
€17.43 /đơn vị