Watts Gbv-1 3/4 | Van bi, đầu vào 3/4 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS GBV-1 3/4, đầu vào 3/4 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 Van bi 3/4, đầu vào 3/4 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY8LKY phần: GBV-1 3/4Tham chiếu chéo: 0545000
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
€44.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Loại điều khiểnTay cầm Tee
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Mfr. LoạtGBV-1
Tối thiểu. Nhiệt độ-20 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu trụcĐồng thau mạ Chrome
Loại thânBằng chứng thổi
Thiết kế vanMảnh ghép
WOG (PSI)5 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 3/4 inch, 125 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanChất liệu bóngKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Mfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmVật liệu trụcGiá cả
Van bi WATTS GBV-1 1/2, đầu vào 1/2 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/2Mảnh ghépĐồng thau mạ Chrome1 / 2 "125 độ FGBV-1-20 độ F1 / 2 "Đồng thau mạ Chrome€35.68
Van bi WATTS GBV 1, đầu vào 1 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi | CA9NQV 0545007 BLG 1Mảnh ghépThau1"125 độ. FBLG-20 độ. F1"Thau€44.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS GBV-1 Van bi 3/4, đầu vào 3/4 inch, 125 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 5 Psi
€44.42 /đơn vị