WATTS Van bi 4000 mặt bích G1-M6, Đầu vào 6 inch, 353 độ. Áp suất F, 200 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi mặt bích |
Người xúi giục | Không |
Lắp ráp | Không |
Chất liệu bóng | 304 thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | Gang thep |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Kích thước đầu vào | 6" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ. | 353 độ F |
Mfr. Loạt | G4000M1 |
Kích thước ổ cắm | 6" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Loại cổng | Full |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu trục | 304 thép không gỉ |
Loại thân | Tiêu chuẩn |
Mô-men xoắn | 3190 |
Kiểu | kit |
Thiết kế van | Mảnh ghép |
Vật liệu máy giặt | Thép không gỉ |
WOG (PSI) | 200 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điều khiển | Kích thước đầu vào | Mục | Tối đa Nhiệt độ. | Mfr. Loạt | Kích thước ổ cắm | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 3 | Tay cầm đòn bẩy | 3" | Van bi mặt bích | 363 độ F | G4000M1 | 3" | 750 | €968.90 | RFQ
| |
G4000-FDA 2 | Người vận hành bánh răng | 2" | Van bi mặt bích | 140 độ. F | G4000-FDA | 2" | 450 inch.-Lbs. | €1,805.79 | RFQ
| |
G4000-M1 2 | Tay cầm đòn bẩy | 2" | Van bi mặt bích | 353 độ. F | G4000M1 | 2" | 450 inch.-Lbs. | €1,254.88 | RFQ
| |
G4000-M1 2 1/2 | Tay cầm đòn bẩy | 2 1 / 2 " | Van bi | 353 độ. F | G4000M1 | 2-1 / 2 " | 620 inch.-Lbs. | €909.55 | RFQ
| |
G4000-M1 4 | Tay cầm đòn bẩy | 4" | Van bi mặt bích | 353 độ. F | G4000M1 | 4" | 1420 inch.-Lbs. | €1,521.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.