Watts Fv-4m1- 3/4 | Van thông hơi, Kích thước đầu vào 3/4 inch, 150 Psi, Max. Áp suất hơi 9999 Psi | 46a963 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS FV-4M1- Van thông hơi 3/4, Kích thước đầu vào 3/4 Inch, 150 Psi, Max. Áp suất hơi 9999 Psi | AD6MEU 46A963

WATTS FV-4M1- Van thông hơi 3/4, Kích thước đầu vào 3/4 inch, 150 Psi, Max. Áp suất hơi nước 9999 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD6MEU phần: FV-4M1- 3/4Tham chiếu chéo: 46A963
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
€46.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ thông hơi
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểTheo chiều dọc
Chiều cao3.375 "
Inlet3 / 4 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi9999 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Mfr. LoạtPV-4
Min. áp lực1.45 psi
Phích cắmKhông
Giảm áp lực9999 psi
LọcKhông
Phạm vi nhiệt độ33 đến 240 độ F
UPC098268020410
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481809050
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoInletKích thước đầu vàoChiều rộngGiá cả
WATTS FV-4M1- Van thông hơi 1/2, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, 150 Psi, Max. Áp suất hơi 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€40.70
WATTS FV-4M1- 1 Lỗ thông hơi, Kích thước cửa vào 1 Inch, Max. Áp suất 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€49.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS FV-4M1- Van thông hơi 3/4, Kích thước đầu vào 3/4 inch, 150 Psi, Max. Áp suất hơi nước 9999 Psi
€46.20 /đơn vị