WATTS Bình mở rộng không uống được ETX-60, đầu vào 1/2 inch, dung tích 3 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể mở rộng |
Vật liệu bàng quang | butyl |
Màu | màu xám |
đường kính | 11 3 / 8 " |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nam |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 220 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 75 PSI |
Mfr. Loạt | ETX |
Kiểu núi | Pipe |
Sự định hướng | Ngang dọc |
Dung tích bồn | 3 gal. Ở 12 psi |
Chiều cao bể | 17 3 / 16 " |
Vật liệu bể | Thép carbon |
Khối lượng xe tăng | 6 gal. |
Dung lượng âm lượng | 6 Gal. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.