WATTS Bình mở rộng không uống được ETA-80, đầu vào 1 inch, dung tích 21 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể mở rộng |
Vật liệu bàng quang | butyl |
Màu | sơn thủ công |
đường kính | 20 " |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 240 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 125 psi |
Mfr. Loạt | ETA |
Kiểu núi | Đứng miễn phí |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Dung tích bồn | 21 Gal. |
Chiều cao bể | 38 " |
Vật liệu bể | Thép carbon |
Khối lượng xe tăng | 45 gal. |
Dung lượng âm lượng | 45 Gal. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.