WATTS Đồng hồ đo áp suất DPG3-3-0-15, đầu vào 1/4 inch, tối thiểu. Nhiệt độ -4 độ F, phạm vi 0 đến 15 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Trường hợp vật liệu | Polyme ABS |
Kích thước quay số | 3" |
Kích thước đầu vào | 1 / 4 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Dẫn | Hiện tại |
Mfr. Loạt | DPG-3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -4 độ F |
Phạm vi áp | 0 đến 15 psi |
Yếu tố cảm biến | Có |
Vật liệu trục | Thau |
Phạm vi nhiệt độ | -4 đến 176 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.