WATTS DBF-04-111-2G-M2 12 Van bướm wafer nội địa, 7071 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Bàn là |
Loại điều khiển | Người vận hành bánh răng |
Cv | 8250 gpm |
Chất liệu đĩa | Sắt dễ uốn |
Mô-men xoắn vận hành khô | 7071 inch.-Lbs. |
Kết nối đầu vào | Wafer |
Kích thước đầu vào | 12 " |
Loại đầu vào | Wafer |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 176 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 200 PSI |
Mfr. Loạt | DBF-04 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Wafer |
Kích thước ổ cắm | 12 " |
Loại ổ cắm | Wafer |
Chất liệu ghế | Buna n |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Thiết kế van | Wafer |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 3300 inch.-Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Chất liệu ghế | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Vật liệu trục | Mô-men xoắn vận hành ướt | Chất liệu đĩa | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 inch.-Lbs. | Sắt dễ uốn | 214 inch.-Lbs. | 2" | €500.20 | RFQ
| |
DBF-04-121-25-M2 2 | Buna-N | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 "- Lbs. | Đồng nhôm | 214 "- Lbs. | 2" | €516.05 | RFQ
| |
DBF-04-121-15-M2 2 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 inch.-Lbs. | Đồng nhôm | 214 inch.-Lbs. | 2" | €516.05 | RFQ
| |
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 "- Lbs. | Thép không gỉ | 214 "- Lbs. | 2" | €680.15 | RFQ
| |
DBF-04-131-25-M2 2 | Buna-N | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 "- Lbs. | Thép không gỉ | 214 "- Lbs. | 2" | €680.15 | RFQ
| |
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 134 "- Lbs. | Sắt dễ uốn | 214 "- Lbs. | 2" | €806.19 | RFQ
| |
DBF-04-111-2G-M2 2 | Buna-N | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 134 "- Lbs. | Sắt dễ uốn | 214 "- Lbs. | 2" | €806.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.