WATTS C300-BFGXPIV-CFM 3 Bộ phận chống chảy ngược của van một chiều, kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 3" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C300-OSYXPIV-CFM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €5,476.49 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-CFM 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €8,039.39 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-CFM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €6,343.62 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-CFM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €13,838.48 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €5,476.49 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €6,343.62 | RFQ
| |
C300-OSYXPIV-GPM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €13,838.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.