Watts C10flt | Bay đi, Max. Nhiệt độ 200 độ F | 4uv71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phao WATTS C10FLT, Max. Nhiệt độ 200 độ F | AD9TYM 4UV71

WATTS Phao C10FLT, Tối đa. Nhiệt độ 200 độ F

Trong kho
Mục: AD9TYM phần: C10FLTTham chiếu chéo: 4UV71

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€370.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng nổi
Vật liệu cơ thểCopper
Kết nốinội
Phao Dia.10 "
Trọng lượng riêng Float0.146
Trọng lượng nổi4.37 oz.
Vật chấtCopper
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Mfr. LoạtFLT-C
Hình dạngTròn
Có renBản thân, 3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)27.18
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8481901000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểPhao Dia.Vật chấtTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa Nhiệt độ.Mfr. LoạtHình dạngGiá cả
ĐỒNG HỒ CX 4x5 Phao bóng Đồng thuôn 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX4x5-4"Copper 200 độ F--Hình chư nhựt€119.48
ĐỒNG HỒ C-4 Phao bóng tròn Đồng 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Copper 200 độ F--Tròn€109.07
ĐỒNG HỒ C5 Phao Bi Đồng Tròn 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Copper 200 độ F--Tròn€119.11
ĐỒNG HỒ C6-7 Phao Bi tròn Đồng 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Copper 200 độ F--Tròn€124.50
ĐỒNG HỒ C6-3 Phao Bi Đồng 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Copper 200 độ F--Tròn€132.31
ĐỒNG HỒ C7 Phao bóng Đồng 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Copper 200 độ F--Tròn€174.84
WATTS PX 4x5 Bóng nhựa thuôn dài 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX4x5-4"nhựa140 độ F--Hình chư nhựt€17.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Phao C10FLT, Tối đa. Nhiệt độ 200 độ F
€370.14 /đơn vị