Watts Px 4x5 | Phao Bóng Nhựa Thuôn Dài 4 In | 2zdu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS PX 4x5 Bóng nhựa thuôn dài 4 In | AC4EHA 2ZDU2

WATTS Bóng Phao PX 4x5 Nhựa Thuôn Dài 4 Trong

Trong kho
Khoản mục: AC4EHA phần: PX 4x5Tham chiếu chéo: 2ZDU2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€18.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng nổi
Kết nốinội
Phao Dia.4"
Chiều dài phao5"
Trọng lượng riêng Float0.116
Trọng lượng nổi2.76 oz.
Vật chấtnhựa
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Hình dạngHình chư nhựt
Có renBản thân, 1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểPhao Dia.Vật chấtTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa Nhiệt độ.Mfr. LoạtHình dạngGiá cả
ĐỒNG HỒ CX 4x5 Phao bóng Đồng thuôn 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX4x5-4"Copper 200 độ F--Hình chư nhựt€124.86
ĐỒNG HỒ C-4 Phao bóng tròn Đồng 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Copper 200 độ F--Tròn€113.98
ĐỒNG HỒ C5 Phao Bi Đồng Tròn 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Copper 200 độ F--Tròn€119.11
ĐỒNG HỒ C6-7 Phao Bi tròn Đồng 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Copper 200 độ F--Tròn€130.11
ĐỒNG HỒ C6-3 Phao Bi Đồng 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Copper 200 độ F--Tròn€132.31
ĐỒNG HỒ C7 Phao bóng Đồng 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Copper 200 độ F--Tròn€174.84
Phao WATTS P6-7, Max. Nhiệt độ 140 độ F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327 P6-7polyethylene6"nhựa140 độ F140 độ FFLT-PTròn€29.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bóng Phao PX 4x5 Nhựa Thuôn Dài 4 Trong
€18.69 /đơn vị