Watts C-fbv-1 3/8 | Van bi, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS C-FBV-1 3/8, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BY8LMQ 0548001

WATTS Van bi C-FBV-1 3/8, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi

Trong kho
Khoản mục: BY8LMQ phần: C-FBV-1 3/8Tham chiếu chéo: 0548001
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
€160.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóng304 thép không gỉ
Kết thúc cơ thểThép carbon
Vật liệu cơ thểThép carbon
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Mfr. LoạtC-FBV-1
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếPTFE gia cố
Vật liệu trục304 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Mô-men xoắn36
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtPTFE
WOG (PSI)1000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChất liệu ghếVật liệu trụcMô-men xoắnGiá cả
Van bi WATTS C-FBV-1 1/4, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEThép không gỉ36€160.13
Van bi WATTS C-FBV-1 1/2, đầu vào 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "PTFE gia cố304 thép không gỉ43€186.27
Van bi WATTS C-FBV-1 3/4, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 thép không gỉ65€223.57
Van bi WATTS C-FBV-1 1, đầu vào 1 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"PTFE gia cố304 thép không gỉ102€300.43
Van bi WATTS C-FBV-1 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "PTFE gia cố304 thép không gỉ188€611.98
Van bi 1 WATTS C-FBV-2, đầu vào 2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"PTFE gia cố304 thép không gỉ340€741.97
Van bi WATTS C-FBV-1 2 1/2, đầu vào 2 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "PTFE gia cố304 thép không gỉ430€1,904.11
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi C-FBV-1 3/8, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi
€160.13 /đơn vị