Watts Bd-qt- 1/2 | Ngắt xả nồi hơi, Kích thước đầu vào 1/2 inch, 250 độ F, 200 Psi | 46a972 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS BD-QT- 1/2 Ngắt xả nồi hơi, Kích thước đầu vào 1/2 inch, 250 độ F, 200 Psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- 1/2 Ngắt nước xả nồi hơi, Kích thước đầu vào 1/2 inch, 250 độ F, 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG6RJA phần: BD-QT- 1/2Tham chiếu chéo: 46A972
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
€26.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả nồi hơi
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Phong cách cơ thểgóc
Kiểu kết nốiMNPT
Xử lý vật liệuNhôm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250 độ F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Áp suất hơi9999 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Tối đa Áp lực nước9999 psi
Mfr. LoạtBD-QT
Chiều dài mở3-3 / 8 "
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Kích thước đường ống1 / 2 "
Phích cắmKhông
Giảm áp lực9999 psi
LọcKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801070

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước đường ốngGiá cả
WATTS BD-QT- 3/4 Ngắt xả nồi hơi, Kích thước cửa vào 3/4 inch, 250 độ F, 200 Psi | AG6RJB 46A973 BĐ-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "€29.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS BD-QT- 1/2 Ngắt nước xả nồi hơi, Kích thước đầu vào 1/2 inch, 250 độ F, 200 Psi
€26.03 /đơn vị