Nordfab 8040302846 | Nhấn vào 14 Dia. Thép | 29rn54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORDFAB 8040302846 Thép có đường kính 14 Tap-In | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54

NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 Đường kính thép

Trong kho
Khoản mục: AH2LHA phần: 8040302846Tham chiếu chéo: 3224-1410-100000 / 29RN54
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
€188.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn vào
Sơn phủMạ kẽm
Kích thước ống14 "x 10"
Vật liệu lắpThép mạ kẽm
Đánh giá22
Đường kính đầu vào13 61 / 64 "
Chiều dài2"
Đường ra.14-1 / 16 "
Mức áp suất2 "đến 42" WG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngĐường kính đầu vàoĐường ra.Giá cả
NORDFAB 8040302840 Thép có đường kính 14 Tap-In | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€161.87
NORDFAB 8040302842 Thép có đường kính 14 Tap-In | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€174.08
NORDFAB 8040302844 Thép có đường kính 14 Tap-In | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€176.98
NORDFAB 8040302848 Thép có đường kính 14 Tap-In | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€203.00
NORDFAB 8040302850 Thép kích thước ống dẫn 14 x 14 | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€229.78
NORDFAB 8040302865 Thép có đường kính 16 Tap-In | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€163.80
NORDFAB 8040302867 Thép có đường kính 16 Tap-In | AH2LHE 3224-1606-100000 / 29RN58 804030286716 "x 6"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€177.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 Đường kính thép
€188.65 /đơn vị