WATTS B6400-SS-XH Van 3 Bi, Cỡ 3 Inch, 2 Mảnh, Đồng
khoản mục: BZ9VDM
phần: B6400-SS-XH 3Tham chiếu chéo: 0893826
€3,357.94 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | 316 thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Loại điều khiển | Nhà điều hành khóa đòn bẩy |
Cv | 400 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 450 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -55 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Tiêu chuẩn |
Chất liệu ghế | Durafill |
Vật liệu trục | 316 thép không gỉ |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Mô-men xoắn | 600 inch.-Lbs. |
Vật liệu máy giặt | Thủy tinh PTFE gia cố |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cổng | Lắp ráp | Chất liệu bóng | Chất liệu ghế | Vật liệu trục | Loại thân | Mô-men xoắn | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6400-SS-SH | Tiêu chuẩn | Có | Đồng thau mạ Chrome | Durafill | Thau | Bằng chứng thổi | 320 | Mảnh ghép | €805.39 | ||
B6400-SS-XH 4 | Tiêu chuẩn | Có | 316 thép không gỉ | Durafill | 316 thép không gỉ | Bằng chứng thổi | 800 inch.-Lbs. | Mảnh ghép | €3,705.16 | RFQ
| |
B6400-SS-XH 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €213.26 | RFQ
| |
B6400-SS-XH 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €834.73 | RFQ
| |
B6400-LL 2 | Tiêu chuẩn | - | Đồng thau mạ Chrome | Durafill | Thau | Bằng chứng xả đáy tải | 320 inch.-Lbs. | - | €537.45 | RFQ
| |
B6400-LC-SE 1/4 | Tiêu chuẩn | Không | Đồng thau mạ Chrome | Trinh nữ PTFE | Thau | Bằng chứng thổi | 60 | Mảnh ghép | €211.66 | ||
B6400-SS 1/4 | Tiêu chuẩn | Không | 316 thép không gỉ | Durafill | 316 thép không gỉ | Bằng chứng thổi | 60 | Mảnh ghép | €137.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.