Watts Asm1 (có nhấn) 1 1/4 | Bộ tách khí, cửa vào 1 1/4 inch, tối đa 80 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 Bộ tách khí, 1 đầu vào 1/4 inch, 80 Psi Max. Áp lực | BY6QWK 0858567

WATTS ASM1 (W/PRESS) Bộ tách khí 1 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BY6QWK phần: ASM1 (W / PRESS) 1 1/4Tham chiếu chéo: 0858567
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
€137.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tách khí
Vật liệu cơ thểGang thep
Kết nối đầu vàoẤn Bản
Kích thước đầu vào1 1 / 4 "
Loại đầu vàoẤn Bản
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.275 độ. F
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.275 độ. F
Tối đa Áp lực nước80 psi
Tối đa Áp lực công việc80 PSI
Mfr. LoạtAS
Kết nối đầu raẤn Bản
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmẤn Bản
Nhiệt độ. Phạm vi33 đến 275 độ. F
Phạm vi nhiệt độ33 đến 275 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07

Chi tiết sản phẩm:

Bộ tách khí, 1 1/4 Inch Inch, 80 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Kết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Bộ tách khí WATTS ASM1 2, Cửa vào 2 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Chủ đề nữ275 độ F-2"Chủ đề nữ€183.27
RFQ
Bộ tách khí WATTS ASM1 2 1/2, Cửa vào 2 1/2 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Chủ đề nữ2 1 / 2 "Chủ đề nữ275 độ. FChủ đề nữ2-1 / 2 "Chủ đề nữ€311.62
RFQ
Bộ tách khí WATTS ASM1 3, Cửa vào 3 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Chủ đề nữ3"Chủ đề nữ275 độ. FChủ đề nữ3"Chủ đề nữ€449.30
RFQ
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 Bộ tách khí, Cửa vào 1 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực | BY6QWJ 0858566 ASM1 (W / PRESS) 1-1"Ấn Bản275 độ F-1"Ấn Bản€96.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS ASM1 (W/PRESS) Bộ tách khí 1 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực
€137.68 /đơn vị