WATTS Bộ tách khí ASM1 2, Đầu vào 2 inch, Tối đa 80 Psi. Áp lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ tách khí |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Max. Sức ép | 80 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 275 độ F |
Tối đa Áp lực nước | 80 psi |
Mfr. Loạt | AS |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi nhiệt độ | 33 đến 275 độ F |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM1 2 1/2 | Chủ đề nữ | 2 1 / 2 " | Chủ đề nữ | 275 độ. F | Chủ đề nữ | 2-1 / 2 " | Chủ đề nữ | €311.62 | RFQ
| |
ASM1 3 | Chủ đề nữ | 3" | Chủ đề nữ | 275 độ. F | Chủ đề nữ | 3" | Chủ đề nữ | €449.30 | RFQ
| |
ASM1 (W / PRESS) 1 | - | 1" | Ấn Bản | 275 độ F | - | 1" | Ấn Bản | €96.58 | ||
ASM1 (W / PRESS) 1 1/4 | Ấn Bản | 1 1 / 4 " | Ấn Bản | 275 độ. F | Ấn Bản | 1-1 / 4 " | Ấn Bản | €137.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.