WATTS 957RPDA-DOSY-CFM 8 Cụm đầu báo áp suất giảm, Khớp nối có rãnh, Kích thước 8 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Quản lý rừng cộng đồng |
Mfr. Loạt | 957RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Loại ổ cắm | Phong cách cơ thể | Kích thước đầu vào | Kiểu | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957RPDA-DOSY-GPM 8 | Khớp có rãnh | Sảnh | 8" | Van để phụ kiện | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | €16,254.88 | RFQ
|
957RPDA-DOSY-LM 8 | Khớp có rãnh | Sảnh | 8" | Van để phụ kiện | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | €16,148.33 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | Khớp có rãnh | Sảnh | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | €4,721.81 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 3 | Khớp có rãnh | Sảnh | 3" | Van để phụ kiện | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | €5,242.69 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 4 | Khớp nối | Nội tuyến | 4" | Van để phụ kiện | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €6,849.68 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 10 | Khớp có rãnh | Sảnh | 10 " | Van để phụ kiện | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | €19,000.93 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 6 | Khớp nối | Nội tuyến | 6" | Van để phụ kiện | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €9,865.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.