WATTS 957N-BFG 4 Bộ phận lắp ráp vùng giảm áp, khớp có rãnh, kích thước 4 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ N |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 957 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van bướm vận hành bằng bánh răng |
Sản phẩm | Mô hình | Loại van | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957N-OSY 2 1/2 | Van cổng ngoài thân và cổng | 2 1 / 2 " | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 2-1 / 2 " | kit | €6,780.14 | RFQ
| |
957N-OSY 3 | Van cổng ngoài thân và cổng | 3" | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | kit | €7,406.07 | RFQ
| |
957N-OSY 4 | Van cổng ngoài thân và cổng | 4" | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | Van để phụ kiện | €9,005.66 | RFQ
| |
957N-OSY 6 | Van cổng ngoài thân và cổng | 6" | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | Van để phụ kiện | €14,532.44 | RFQ
| |
957N-OSY 8 | Van cổng ngoài thân và cổng | 8" | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | €22,206.74 | RFQ
| |
957N-OSY 10 | Van cổng ngoài thân và cổng | 10 " | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 10 " | Van để phụ kiện | €26,324.19 | RFQ
| |
957N-NRS 3 | Van cổng không tăng | 3" | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | €5,383.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.