Watts 911s-m3 | Van nạp và ngăn dòng chảy ngược, Kích thước cửa vào 1/2 inch, 6.9 Bar | 46a968 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van nạp và ngăn dòng chảy ngược WATTS 911S-M3, Kích thước cửa vào 1/2 inch, 6.9 Bar | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS Van nạp và ngăn dòng chảy ngược 911S-M3, Kích thước cửa vào 1/2 inch, 6.9 Bar

Trong kho
Khoản mục: AG6RHW phần: 911S-M3Tham chiếu chéo: 46A968/386461
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
€231.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cấp lò hơi w / Ngăn chặn dòng chảy ngược
Điều chỉnh Phạm vi10 đến 25 psi
Kết thúc cơ thểBàn là
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Sơn phủKhông
Kiểu kết nốiFNPT x Liên minh mồ hôi
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Chiều cao5.25 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoUnion hàn
DẫnHiện tại
Chiều dài8.5 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.212 độ F
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.212 độ F
Tối đa Áp lực công việc6.9 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. Loạt911
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Kích thước đường ống1 / 2 "
Chất liệu ghếThép không gỉ
LọcKhông
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)7.46
Mã HS8481301090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcGiá cả
WATTS 911-M3 Comb Fill Valve / Bộ ngăn dòng chảy ngược 1 / 2in | AG6RHV 46A967 911-M3Gang thepFNPT và NPT UnionVan cấp lò hơi w / Ngăn chặn dòng chảy ngược€277.32
Van cấp nồi hơi WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) có ngăn dòng chảy ngược, kích thước 1/2 inch, chiều dài 8 1/2 inch | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (Có BÁO CHÍ)--Ngăn chặn dòng chảy ngược€466.31
Van cấp nồi hơi WATTS 1/2 BD911S có ngăn dòng chảy ngược, kích thước 1/2 inch, dài 8 inch, cao 7 inch | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Ngăn chặn dòng chảy ngược€470.37
Van cấp nồi hơi WATTS 1/2 BD911T có ngăn dòng chảy ngược, kích thước 1/2 inch, dài 8 inch, cao 7 inch | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Ngăn chặn dòng chảy ngược€470.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van nạp và ngăn dòng chảy ngược 911S-M3, Kích thước cửa vào 1/2 inch, 6.9 Bar
€231.95 /đơn vị