Watts 911-m3 | Van nạp lược/Bộ ngăn dòng chảy ngược 1/2in | 46a967 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 911-M3 Comb Fill Valve / Bộ ngăn dòng chảy ngược 1 / 2in | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 Van nạp lược/Chống chảy ngược 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AG6RHV phần: 911-M3Tham chiếu chéo: 46A967
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
€283.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cấp lò hơi w / Ngăn chặn dòng chảy ngược
Điều chỉnh Phạm vi10 đến 25 psi
Vật liệu cơ thểGang thep
Kiểu kết nốiFNPT và NPT Union
Chiều cao5.25 "
Chiều dài8.5 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.212 độ F
Max. Sức ép100 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)7.46
Mã HS8481301090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcGiá cả
Van nạp và ngăn dòng chảy ngược WATTS 911S-M3, Kích thước cửa vào 1/2 inch, 6.9 Bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3ThauFNPT x Liên minh mồ hôiVan cấp lò hơi w / Ngăn chặn dòng chảy ngược€231.95
Van cấp nồi hơi WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) có ngăn dòng chảy ngược, kích thước 1/2 inch, chiều dài 8 1/2 inch | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (Có BÁO CHÍ)--Ngăn chặn dòng chảy ngược€504.47
Van cấp nồi hơi WATTS 1/2 BD911S có ngăn dòng chảy ngược, kích thước 1/2 inch, dài 8 inch, cao 7 inch | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Ngăn chặn dòng chảy ngược€508.87
Van cấp nồi hơi WATTS 1/2 BD911T có ngăn dòng chảy ngược, kích thước 1/2 inch, dài 8 inch, cao 7 inch | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Ngăn chặn dòng chảy ngược€508.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 911-M3 Van nạp lược/Chống chảy ngược 1/2in
€283.55 /đơn vị