WATTS 909M1-DNRS-S 10 Cụm Giảm Áp, Khớp Cơ Khí, Kích Thước 10 Inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Cơ khí khớp |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.06 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 909 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Cơ khí khớp |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Có |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng không tăng |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.