Proto J7418pf | Ổ cắm điện Ổ đĩa 1/2 inch Chiều dài 9/16 inch 1-1/2 inch | 2ma74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm điện PROTO J7418PF 1/2 inch Ổ 9/16 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch | AC2QTB 2MA74

PROTO Ổ cắm điện J7418PF Ổ cắm 1/2 inch Chiều dài 9/16 inch 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2QTB phần: J7418PFTham chiếu chéo: 2MA74
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
€23.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm điện
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679574598

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Ổ cắm điện PROTO J7412PF 1/2 inch Ổ 3 / 8in 1-1 / 2 inch Chiều dài | AC2QRY 2MA71 J7412PF3 / 8 "€22.73
Ổ cắm điện PROTO J7414PF 1/2 inch Ổ 7/16 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch | AC2QRZ 2MA72 J7414PF7 / 16 "€25.06
Ổ cắm điện PROTO J7416PF 1/2 inch Ổ 1/2 inch 1-1 / 2 inch Chiều dài | AC2QTA 2MA73 J7416PF1 / 2 "€27.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm điện J7418PF Ổ cắm 1/2 inch Chiều dài 9/16 inch 1-1/2 inch
€23.43 /đơn vị