Watts 800m4qt-1" | Máy cắt chân không chống siphon, Góc, Ren nữ, Npt, Kích thước 1 Inch, Đồng | 1rcz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không chống siphon WATTS 800M4QT-1, Góc, Ren cái, NPT, Kích thước 1 Inch, Đồng | AB3BGE 1RCZ8

WATTS 800M4QT-1" Bộ ngắt chân không chống siphon, Góc, Chỉ cái, NPT, Kích thước 1 inch, Đồng

Trong kho
Khoản mục: AB3BGE phần: 800M4QT-1 "Tham chiếu chéo: 1RCZ8
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
€274.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn chặn dòng chảy ngược Anti-Siphon
Kết thúc cơ thểĐúc đồng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểgóc
Kết nốiNPT
Chất liệu đĩasilicone
LắpKhông
Chiều cao5.375 "
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Chiều dài5.375 "
Max. Sức ép180 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. Loạt800M4QT
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếNhựa kỹ thuật
Kích thước máy1"
LọcKhông
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
Loại sợiNPT
Kiểukit
Loại vanVan bi quay XNUMX/XNUMX
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.47
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmVật liệu cơ thểKết nốiKích thước máyNhiệt độ. Phạm viChiều rộngChiều caoKích thước đầu vàoGiá cả
Máy cắt chân không chống siphon WATTS 800M4QT3/4", Góc, Ren cái, NPT, Kích thước 3/4 Inch, Đồng | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "Gói ĐồngNPT3 / 4 "33 độ đến 180 độ F6.25 "5"3 / 4 "€246.93
ĐỒNG HỒ 1/2 LF 008PCQT-1/2 "Ngăn chặn dòng chảy ngược chống siphon 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Đồng thau không chìIPS1 / 2 "33 độ đến 180 độ F2"--€878.68
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 008PCQT-3/4 "Ngăn chặn dòng chảy ngược chống siphon 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Đồng thau không chìIPS3 / 4 "33 độ đến 180 độ F2"--€820.01
ĐỒNG HỒ 1 LF 008PCQT-1 "Ngăn chặn dòng chảy ngược chống siphon 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Đồng thau không chìIPS1"33 độ đến 180 độ F2"--€875.66
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 800M4QT3 / 4 "Ngăn chặn dòng chảy ngược chống siphon 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Đồng thau không chìFIP3 / 4 "33 độ đến 140 độ F2.25 "6.5 "-€303.53
ĐỒNG HỒ 1 LF 800M4QT-1 "Ngăn chặn dòng chảy ngược chống siphon 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Đồng thau không chìFIP1"33 độ đến 140 độ F3.437 "7.5 "-€305.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 800M4QT-1" Bộ ngắt chân không chống siphon, Góc, Chỉ cái, NPT, Kích thước 1 inch, Đồng
€274.16 /đơn vị