WATTS 774DCDA-LF-LM 8 Cụm đầu báo kiểm tra kép, Khớp nối bằng bích, Kích thước 8 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Van bypass | 3 / 4 " |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 774DCDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Không có van ngắt |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Mẫu cơ thể | Phong cách cơ thể | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Loại van | Kết nối đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 | 33 độ. F | - | - | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | €25,095.59 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 10 | 33 độ. F | Sảnh | Sảnh | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | €25,847.22 | RFQ
| |
774DCDA-OSY-CFM 12 | 33 độ. F | - | - | Khớp nối | 12 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | €31,623.46 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 4 | 33 độ. F | Sảnh | Sảnh | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | €8,063.08 | RFQ
| |
774DCDA-LF-CFM 12 | 33 độ. F | - | - | - | 12 " | - | Không có van ngắt | Khớp nối | €22,324.47 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-GPM 4 | 33 độ. F | Sảnh | Sảnh | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | €8,063.08 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 8 | 33 độ. F | Sảnh | Sảnh | Khớp nối | 8" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | €18,914.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.