WATTS 774-OSY 2 1/2 Cụm van kiểm tra kép, Kích thước 2 1/2 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 774 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước ổ cắm | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại ổ cắm | Loại van | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774-LF12 | 12 " | Khớp nối | 12 " | - | Không có van ngắt | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | €20,979.67 | RFQ
|
774-DNRS 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | Khớp nối | Van cổng không tăng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €4,530.96 | RFQ
|
774-DNRS 3 | 3" | - | 3" | Khớp nối | Van cổng không tăng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €4,976.35 | RFQ
|
774-DNRS 4 | 4" | - | 4" | Khớp nối | Van cổng không tăng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €5,210.14 | RFQ
|
774-DNRS 6 | 6" | - | 6" | Khớp nối | Van cổng không tăng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €8,364.93 | RFQ
|
774-DNRS 8 | 8" | - | 8" | Khớp nối | Van cổng không tăng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €16,768.61 | RFQ
|
774-DNRS 10 | 10 " | - | 10 " | Khớp nối | Van cổng không tăng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €22,315.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.