WATTS 757DCDA-PIVXOSY-CFM 6 Cụm đầu báo kiểm tra kép, thẳng hàng, khớp nối mặt bích, kích thước 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 6" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Quản lý rừng cộng đồng |
Mfr. Loạt | 757DCDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 6" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van chỉ báo đăng |
Mô hình | Kích thước ổ cắm | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại ổ cắm | Loại van | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757DCDA-DOSY-CFM 4 | 4" | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €4,607.69 | RFQ
|
757DCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €5,073.58 | RFQ
|
757DCDA-DOSY-CFM 6 | 6" | Khớp nối | 6" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €8,344.62 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €4,947.45 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM 3 | 3" | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €5,073.58 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM 4 | 4" | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €4,607.69 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM 8 | 8" | Khớp nối | 8" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ. F | 175 PSI | €10,799.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.