Watts 740-050 1 | Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 50 Psi, 1899000 Btu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 740-050 1 Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40

WATTS 0382820 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 inch, 50 psi, 1899000 Btu

Trong kho
Khoản mục: BP6EAU phần: 740-050 1Tham chiếu chéo: 162A40
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
€366.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểBàn là
Công suất xả1899000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.250 độ. F
Tối đa Áp lực công việc38 psi
Mfr. Loạt740
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp30 đến 75 psi
Giảm áp lực50 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, đầu vào 1 inch, 250 độ. F, 50 Psi giảm áp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xảKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
WATTS 740-045 1 Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 45 psi, 1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39 740-045 11750000 btuh Ở 45 psi1"-1-1 / 4 "45 psi€960.71
WATTS 740-060 1 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 x 1-1/4 Inch, 60 psi, 2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42 740-060 12200000 nhưng1"45 psi1-1 / 4 "60 psi€704.09
Van giảm áp an toàn WATTS 740-030 2, Kích thước 2 inch, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 nhưng2"20 psi2-1 / 2 "30 psi€1,738.87
RFQ
Van giảm áp an toàn WATTS 740-060 2, Kích thước 2 x 2-1/2 Inch, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh Ở 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi€2,802.15
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 0382820 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 inch, 50 psi, 1899000 Btu
€366.02 /đơn vị