WATTS 0384042 Van giảm áp an toàn, Kích thước 2 inch, 30 psi, 5250000 Btu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gây áp lực Relief Van |
Vật liệu cơ thể | Bàn là |
Công suất xả | 5250000 nhưng |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 20 psi |
Mfr. Loạt | 740 |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi áp | 30 đến 75 psi |
Giảm áp lực | 30 psi |
Mô hình | Công suất xả | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Kích thước ổ cắm | Giảm áp lực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740-045 1 | 1750000 btuh Ở 45 psi | 1" | - | 1-1 / 4 " | 45 psi | €960.71 | |
740-060 1 | 2200000 nhưng | 1" | 45 psi | 1-1 / 4 " | 60 psi | €704.09 | |
740-050 1 | 1899000 nhưng | 1" | 38 psi | 1-1 / 4 " | 50 psi | €366.02 | |
740-060 2 | 8883000 btuh Ở 60 psi | 2" | 45 psi | 2-1 / 2 " | 60 psi | €2,802.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.