WATTS 5000SS-LG-GPM 6 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược của đầu dò áp suất giảm, kích thước 6 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 6" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
5000SS-LG-GPM 3 | 3" | €5,602.28 | RFQ
| |
5000SS-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,115.43 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €6,299.22 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 3 | 3" | €6,963.62 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 6 | 6" | €12,052.45 | RFQ
| |
5000SS-OSY-GPM 4 | 4" | €8,209.57 | RFQ
| |
5000SS-LG-GPM 4 | 4" | €6,682.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.