Watts 40l-150210 1 | Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 40L-150210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP3XHE 0154830

WATTS 40L-150210 1 Van giảm áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP3XHE phần: 40L-150210 1Tham chiếu chéo: 0154830
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
€709.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Công suất xả2135000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Mfr. Loạt40L
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Vật liệu điều nhiệtCopper
Chiều dài đầu dò nhiệt3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểGiảm áp lựcChiều dài đầu dò nhiệtBtuHCông suất xảÁp suất đặt nhà máyGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 40XL-150-210-3/4", Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 psi-1,437,600-150 psi€338.27
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 40XL-125-210-1", Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€587.84
WATTS 40L-075210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 psi----€473.26
WATTS 40L-075210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 psi3"-1155000 nhưng-€845.00
WATTS 40XL-7-75210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 psi8"-1155000 nhưng-€844.37
WATTS 40XL-7-150210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 psi8"-2135000 nhưng-€647.87
WATTS 40XL-075210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 psi5"-1155000 nhưng-€805.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 40L-150210 1 Van giảm áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi
€709.04 /đơn vị