Watts 40xl-150-210-3/4" | Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi | 29ym27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 40XL-150-210-3/4, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHV 29YM27

WATTS 40XL-150-210-3/4" Van giảm áp suất & nhiệt độ, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Mục: AH2NHV Model: 40XL-150-210-3/4"Tham chiếu chéo: 29YM27
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
€338.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Chiều cao cơ thể5.625 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể2.625 "
BtuH1,437,600
Tuân thủASME Phần 4, ANS1Z21.22, CSA
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. Loạt40L
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Chiều dài chân2"
Chất liệu lò xo302 thép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)40.32
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểGiảm áp lựcChiều dài đầu dò nhiệtBtuHCông suất xảÁp suất đặt nhà máyGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 40XL-125-210-1", Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€587.84
WATTS 40L-075210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 psi----€473.26
WATTS 40L-075210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 psi3"-1155000 nhưng-€845.00
WATTS 40XL-7-75210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 psi8"-1155000 nhưng-€844.37
WATTS 40XL-7-150210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 psi8"-2135000 nhưng-€647.87
WATTS 40XL-075210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 psi5"-1155000 nhưng-€805.46
WATTS 40XL-100210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3WQA 0163714 40XL-100210 11"--100 psi5"-1481000 nhưng-€765.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 40XL-150-210-3/4" Van giảm áp suất & nhiệt độ, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi
€338.27 /đơn vị