vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp WATTS 3L-95 3/4, đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 95 Psi | BP4DUU 0011097

WATTS 3L-95 Van giảm áp 3/4, Đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, 95 Psi giảm áp suất

Trong kho
Khoản mục: BP4DUU phần: 3L-95 3/4Tham chiếu chéo: 0011097
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
€121.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. Loạt3L
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực95 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, 3/4 inch đầu vào, 210 độ. F, 95 Psi giảm áp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp WATTS 3L-125 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Thau75 psi€121.95
Van giảm áp WATTS 3L-100 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3RFM 0011090 3L-100 3/4Gói Đồng100 psi€133.71
Van giảm áp 3/75 WATTS 9L-3-Z4, đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 75 Psi | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Gói Đồng75 psi€138.58
Van giảm áp 3L-150-Z9 3/4 WATTS, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Gói Đồng150 psi€131.69
Van giảm áp 3/125 WATTS 9L-3-Z4, Kích thước 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 125 Psi | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Gói Đồng125 psi€143.83
Van giảm áp WATTS 3L-150 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Gói Đồng150 psi€111.80
Van giảm áp WATTS 3L-075 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Gói Đồng75 psi€121.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3L-95 Van giảm áp 3/4, Đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, 95 Psi giảm áp suất
€121.95 /đơn vị