Watts 3l-100 3/4 | Van giảm áp, Cửa vào 3/4 inch, Áp suất giảm 100 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp WATTS 3L-100 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3RFM 0011090

WATTS Van giảm áp 3L-100 3/4, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 100 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP3RFM phần: 3L-100 3/4Tham chiếu chéo: 0011090
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
€133.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. Loạt3L
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Giảm áp lực100 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 100 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp WATTS 3L-125 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Thau75 psi€121.95
Van giảm áp 3/75 WATTS 9L-3-Z4, đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 75 Psi | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Gói Đồng75 psi€138.58
Van giảm áp 3L-150-Z9 3/4 WATTS, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Gói Đồng150 psi€131.69
Van giảm áp 3/125 WATTS 9L-3-Z4, Kích thước 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 125 Psi | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Gói Đồng125 psi€143.83
Van giảm áp WATTS 3L-150 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Gói Đồng150 psi€111.80
Van giảm áp WATTS 3L-95 3/4, đầu vào 3/4 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 95 Psi | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Gói Đồng95 psi€121.95
Van giảm áp WATTS 3L-075 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Gói Đồng75 psi€121.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp 3L-100 3/4, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất giảm 100 Psi
€133.71 /đơn vị