Watts 3541-10 | Kết nối nhanh Van bypass 3 chiều, đầu vào 1/2 inch, áp suất 100 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3541-10 Van bypass 3 chiều kết nối nhanh, đầu vào 1/2 inch, áp suất 100 Psi | BR9EWQ 0959474

WATTS 3541-10 Kết nối nhanh Van 3 chiều, đầu vào 1/2 inch, áp suất 100 Psi

Trong kho
Mục: BR9EWQ Mẫu: 3541-10Tham chiếu chéo: 0959474
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
€38.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bypass
Kết thúc cơ thểnhựa
Vật liệu cơ thểnhựa
Kết thúcnhựa
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Vật liệu đầu vàoPolysulfone
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtPolysulfone
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Mfr. Loạt3541
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raNhấn để kết nối
Vật liệu đầu raPolysulfone
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Phạm vi nhiệt độ33 đến 180 độ F
Nhiệt độ làm việc.75 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06

Chi tiết sản phẩm:

Van Bypass 3 chiều kết nối nhanh, đầu vào 1/2 inch, áp suất 100 Psi

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3541-10 Kết nối nhanh Van 3 chiều, đầu vào 1/2 inch, áp suất 100 Psi
€38.16 /đơn vị