Watts 3539b-08 | Van dừng, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Max. Áp suất 250 Psi | 1dar7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van chặn WATTS 3539B-08, Kích thước đầu vào 3/8 Inch, Max. Áp suất 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245

WATTS Van chặn 3539B-08, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Max. Áp suất 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA9GPP phần: 3539B-08Tham chiếu chéo: 1DAR7 / 650245
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
€21.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm dừng cung cấp theo quý
Kết thúc cơ thểPolysulfone
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Phong cách cơ thểSảnh
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Max. Sức ép250 psi
Mfr. Loạt3539B
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ĐỒNG HỒ 3538B-10 Dừng 1/4 lần lượt 1/2 inch x 1/2 inch Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-10Đường 31 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 độ đến 180 độ F€55.55
Van chặn WATTS 3539B-10, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Sảnh1 / 2 "Kết nối nhanh1 / 2 "Kết nối nhanh40 độ đến 180 độ F€20.41
Van chặn WATTS 3539B-14, Kích thước đầu vào 3/4 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789 3539B-14Sảnh3 / 4 "Kết nối nhanh3 / 4 "Kết nối nhanh0 độ đến 180 độ F€28.94
ĐỒNG HỒ 3541B-10 Dừng 1/4 lần lượt 1/2 inch x 1/2 inch Cts | AA9GPV 1DAT3 3541B-10Đường 31 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 độ đến 180 độ F€50.86
ĐỒNG HỒ 3550B-1008 Dừng 1/4 lần lượt 1/2 inch x 3/8 inch Cts | AA9GPX 1DAT5 3550B-1008Đường 31 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 độ đến 180 độ F€39.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van chặn 3539B-08, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Max. Áp suất 250 Psi
€21.16 /đơn vị